※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894166
品番
ESR13-20
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全閉状態を簡易的に保持します。
寸法A(mm)
228.6
寸法B(mm)
330.2
寸法C(mm)
461.2
寸法D(mm)
238.1
寸法E(mm)
352.4
寸法F(mm)
463.5
寸法G(mm)
476.2
幅W(mm)
9.6
種類
スライド形
ストローク(mm)
381
移動距離(mm)
381
レール長さ(mm)
508
定格荷重(N)
363/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
高さ(mm)
35.4
質量(g)
540
材質(ボール)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg/ペア)
0.54
耐荷重(N/ペア)
363
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
材質(リテーナー)
ステンレス鋼(SUS304)/素地
材質(スライドパーツ)
(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった