ESR13-24 オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業) 37894184 ESR13-24 オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業) 37894184 ESR13-24 オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業) 37894184

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37894184 品番 ESR13-24
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全閉状態を簡易的に保持します。

寸法A(mm)254 寸法B(mm)381 寸法C(mm)562.8 寸法D(mm)288.9 寸法E(mm)454 寸法F(mm)565.1 寸法G(mm)577.8 幅W(mm)9.6 種類スライド形 ストローク(mm)431.8 移動距離(mm)431.8 レール長さ(mm)609.6 定格荷重(N)294/ペア 段数2 材質(レール)SUS304 高さ(mm)35.4 質量(g)630 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg/ペア)0.63 耐荷重(N/ペア)294 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする