※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR13-26 オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業) 37894193 ESR13-26 オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業) 37894193 ESR13-26 オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業) 37894193

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37894193 品番 ESR13-26
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全閉状態を簡易的に保持します。

寸法A(mm)254 寸法B(mm)431.8 寸法C(mm)613.6 寸法D(mm)314.3 寸法E(mm)504.8 寸法F(mm)615.9 寸法G(mm)628.6 幅W(mm)9.6 種類スライド形 ストローク(mm)482.6 移動距離(mm)482.6 レール長さ(mm)660.4 定格荷重(N)265/ペア 段数2 材質(レール)SUS304 高さ(mm)35.4 質量(g)680 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg/ペア)0.68 耐荷重(N/ペア)265 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする