※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR2031-250 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業) 37894297 ESR2031-250 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業) 37894297 ESR2031-250 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業) 37894297

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37894297 品番 ESR2031-250
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)195 寸法D(mm)210 幅W(mm)16 種類スライド形 ストローク(mm)269 移動距離(mm)269 レール長さ(mm)250 定格荷重(N)167/ペア 段数3 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20 仕上素地 耐荷重(N/ペア)167 質量(kg/本)0.25 推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
耐荷重は、すべての取り付け穴をねじ止めし、引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37894324
2023-12-15
用途:
棚作り
その他業種

1本の値段です。耐荷重などはペアで表示されていますし、通常使用される際はペア2本で使うと思いますが、こちらの商品は1本売り1本単価です。説明を見落としてしまい棚作りには高い買い物となりました。返品不可の為買い足しました。物はガタも少なく高品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする