曜日別特売
ESR2031-400 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業) 37894324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR2031-400 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業) 37894324
ESR2031-400 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業) 37894324
ESR2031-400 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業) 37894324

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レール長さ(mm)400
ストローク(mm)429
移動距離(mm)429
定格荷重(N)167/ペア
内容量1本注文コード37894324品番ESR2031-400
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。

寸法A(mm)-寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法D(mm)360幅W(mm)16種類スライド形ストローク(mm)429移動距離(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)167/ペア段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地耐荷重(N/ペア)167質量(kg/本)0.40推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
耐荷重は、すべての取り付け穴をねじ止めし、引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37894324
2023-12-15
用途: 棚作り
その他業種

1本の値段です。耐荷重などはペアで表示されていますし、通常使用される際はペア2本で使うと思いますが、こちらの商品は1本売り1本単価です。説明を見落としてしまい棚作りには高い買い物となりました。返品不可の為買い足しました。物はガタも少なく高品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする