※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR2-12 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業) 37894351 ESR2-12 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業) 37894351 ESR2-12 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業) 37894351

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37894351 品番 ESR2-12
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。

寸法A(mm)109.9 幅W(mm)9.5 種類スライド形 ストローク(mm)215.9 移動距離(mm)215.9 レール長さ(mm)323.8 定格荷重(N)78 段数2 材質(レール)SUS304 用途底引きタイプ 仕様底引き 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)38.4 質量(g)400 仕上素地 質量(kg/本)0.4
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37894376
2020-05-02
用途:
食器棚に引き出し式の台を設置
製造業

とてもスムーズな動きで安定しているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする