※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894394
品番
ESR2-20
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
寸法A(mm)
313.1
幅W(mm)
9.5
種類
スライド形
ストローク(mm)
368.3
移動距離(mm)
368.3
レール長さ(mm)
527
定格荷重(N)
64
段数
2
材質(レール)
SUS304
用途
底引きタイプ
仕様
底引き
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
38.4
質量(g)
570
仕上
素地
質量(kg/本)
0.57
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
参考になった