※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894437
品番
5302S-300
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。
寸法A(mm)
128
寸法B(mm)
256
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
112
寸法F(mm)
192
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
幅W(mm)
19
種類
スライド形
ストローク(mm)
334
移動距離(mm)
334
レール長さ(mm)
300
定格荷重(N)
1137/ペア
段数
3
材質(レール)
SUS304
用途
重量用
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
53
質量(g)
860
仕上
素地
耐荷重(N/ペア)
1137
質量(kg/本)
0.86
推奨ねじ
呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
取付ねじ(皿ねじ)は、頭部がレールよりはみ出ます。加工図のように取付部を皿加工してください。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
参考になった