※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5302S-600 オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業) 37894491 5302S-600 オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業) 37894491 5302S-600 オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業) 37894491

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37894491 品番 5302S-600
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。

寸法A(mm)208 寸法B(mm)336 寸法C(mm)544 寸法D(mm)- 寸法E(mm)112 寸法F(mm)336 寸法G(mm)496 寸法H(mm)- 幅W(mm)19 種類スライド形 ストローク(mm)630 移動距離(mm)630 レール長さ(mm)600 定格荷重(N)794/ペア 段数3 材質(レール)SUS304 用途重量用 材質ステンレス鋼 高さ(mm)53 質量(g)1710 仕上素地 耐荷重(N/ペア)794 質量(kg/本)1.71 推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
取付ねじ(皿ねじ)は、頭部がレールよりはみ出ます。加工図のように取付部を皿加工してください。

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする