※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894516
品番
5302S-700
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。
寸法A(mm)
128
寸法B(mm)
336
寸法C(mm)
544
寸法D(mm)
672
寸法E(mm)
144
寸法F(mm)
304
寸法G(mm)
448
寸法H(mm)
592
幅W(mm)
19
種類
スライド形
ストローク(mm)
728
移動距離(mm)
728
レール長さ(mm)
700
定格荷重(N)
696/ペア
段数
3
材質(レール)
SUS304
用途
重量用
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
53
質量(g)
2000
仕上
素地
耐荷重(N/ペア)
696
質量(kg/本)
2
推奨ねじ
呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
取付ねじ(皿ねじ)は、頭部がレールよりはみ出ます。加工図のように取付部を皿加工してください。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
参考になった