SNS35W-60 ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業) 37894604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS35W-60 ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業) 37894604
SNS35W-60 ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業) 37894604
SNS35W-60 ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業) 37894604

ステンレス鋼製スライドレールSNS35W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)609.6
ストローク(mm)631.9
移動距離(mm)631.9
定格荷重(N)413/ペア
内容量1本注文コード37894604品番SNS35W-60
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開時に、簡易的に保持します。

寸法A(mm)288.9寸法B(mm)46.7寸法C(mm)552.4寸法D(mm)565.1寸法E(mm)577.8寸法F(mm)454寸法G(mm)565.1寸法H(mm)577.8幅W(mm)19.1種類スライド形ストローク(mm)631.9移動距離(mm)631.9レール長さ(mm)609.6定格荷重(N)413/ペア段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3質量(g)1523仕上素地耐荷重(N/ペア)413質量(kg/本)1.523推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする