※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製スライドレール273SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37894665
品番
273SL-350
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
211.5
寸法C(mm)
295
寸法D(mm)
310
寸法E(mm)
295
寸法F(mm)
310
幅W(mm)
19.2
種類
スライド形
ストローク(mm)
376
移動距離(mm)
376
レール長さ(mm)
350
定格荷重(N)
147/ペア
段数
3
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
27
質量(g)
960
仕上
素地
耐荷重(N/ペア)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レール内部にポリアミドを使用しています。
このスライドレールは構造上、脱着レバーがアウターメンバー上の板ばねなどの上を通過する際に接触音が発生します。あらかじめご了承願います。
商品説明動画
ステンレス鋼製スライドレール273SL
参考になった