※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

272SL-450 ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業) 37894735 272SL-450 ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業) 37894735 272SL-450 ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業) 37894735

ステンレス鋼製スライドレール272SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37894735 品番 272SL-450
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

レール長さ(mm)450 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)333 高さ(mm)27 質量(g)650 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)278 寸法F(mm)395 寸法D(mm)410 寸法E(mm)380 寸法B(mm)349 寸法C(mm)395 仕上素地 移動距離(mm)333 耐荷重(N/ペア)147 定格荷重(N)147/ペア 幅W(mm)9.6 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レール内部にポリアミドを使用しています。
このスライドレールは、構造上脱着レバーがアウターメンバー上の板ばね等の上を通過する際に接触音が発生します。あらかじめご了承願います。

商品説明動画

ステンレス鋼製スライドレール272SL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする