※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製スライドレール272SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37894744
品番
272SL-500
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール長さ(mm)
500
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
373
高さ(mm)
27
質量(g)
700
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
318
寸法F(mm)
445
寸法D(mm)
460
寸法E(mm)
430
寸法B(mm)
389
寸法C(mm)
445
仕上
素地
移動距離(mm)
373
耐荷重(N/ペア)
137
定格荷重(N)
137/ペア
幅W(mm)
9.6
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レール内部にポリアミドを使用しています。
このスライドレールは、構造上脱着レバーがアウターメンバー上の板ばね等の上を通過する際に接触音が発生します。あらかじめご了承願います。
商品説明動画
ステンレス鋼製スライドレール272SL
参考になった