※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4658-20 ステンレス鋼製スライドレール 4658 LAMP(スガツネ工業) 37894787 4658-20 ステンレス鋼製スライドレール 4658 LAMP(スガツネ工業) 37894787

ステンレス鋼製スライドレール 4658

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37894787 品番 4658-20
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。

寸法A(mm)128 寸法B(mm)- 寸法C(mm)352 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法F(mm)442 寸法G(mm)224 寸法H(mm)416 寸法I(mm)- 種類スライド形 ストローク(mm)508 移動距離(mm)508 レール長さ(mm)500 定格荷重(N)421/ペア 段数3 材質(レール)SUS304 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 質量(g/ペア)1420 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37894753
2020-10-17
用途:
キッチントレー
サービス業

幅35mmのステンレス製を探していましたが、45mmの本製品で対応できました。台所では、スチール製は2年ぐらいで錆によりレールが動かなくなってしまうので、錆に強いステンレス製に変更出来て、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする