※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L52145-510 スライドレール L52145 LAMP(スガツネ工業) 37894857 L52145-510 スライドレール L52145 LAMP(スガツネ工業) 37894857 L52145-510 スライドレール L52145 LAMP(スガツネ工業) 37894857

スライドレール L52145

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37894857 品番 L52145-510
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)128 寸法B(mm)160 寸法C(mm)16 寸法D(mm)256 寸法E(mm)- 幅W(mm)12.9 種類スライド形 ストローク(mm)453 移動距離(mm)453 レール長さ(mm)510 定格荷重(N)540/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。 材質 高さ(mm)51.9 質量(g)2100 仕上(レール)光沢クロメート処理 質量(kg/ペア)2.1 耐荷重(N/ペア)540 推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37894875
2017-06-07
用途:
工具収納引き出し用
製造業

スガツネの製品には裏切られたことはありません。
今回も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする