※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール L52145
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37894893
品番
L52145-710
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
寸法A(mm)
224
寸法B(mm)
256
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
224
寸法E(mm)
416
幅W(mm)
12.9
種類
スライド形
ストローク(mm)
651
移動距離(mm)
651
レール長さ(mm)
710
定格荷重(N)
540/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
仕様
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。
材質
鋼
高さ(mm)
51.9
質量(g)
3000
仕上
(レール)光沢クロメート処理
質量(kg/ペア)
3
耐荷重(N/ペア)
540
推奨ねじ
丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
商品説明動画
参考になった