4638-18 スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業) 37895191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4638-18 スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業) 37895191
4638-18 スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業) 37895191

スライドレール 4638

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レール長さ(mm)450
ストローク(mm)457
移動距離(mm)457
定格荷重(N)392/ペア
内容量1セット注文コード37895191品番4638-18
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。
中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

寸法A(mm)128寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)320寸法F(mm)-寸法G(mm)224寸法H(mm)320寸法I(mm)-幅W(mm)12.7種類スライド形ストローク(mm)457移動距離(mm)457レール長さ(mm)450定格荷重(N)392/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様プッシュオープン機構付材質高さ(mm)45.4質量(g)1280仕上光沢クロメート処理質量(kg/ペア)1.28耐荷重(N/ペア)392推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
注意
引き出しが閉じているとき、前板が押されると不意に引き出しが開く場合があります。
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする