曜日別特売
3509-16 スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業) 37895277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3509-16 スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業) 37895277
3509-16 スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業) 37895277

スライドレール 3509

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)406
ストローク(mm)428
移動距離(mm)428
定格荷重(N)2538/ペア
内容量1セット注文コード37895277品番3509-16
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

重量用の鋼製スライドレールです。

用途重量用寸法A(mm)-寸法B(mm)250.8寸法C(mm)374.6幅W(mm)23.8種類スライド形ストローク(mm)428移動距離(mm)428レール長さ(mm)406定格荷重(N)2538/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質高さ(mm)71.4質量(g)5350仕上(レール)光沢クロメート処理質量(kg/ペア)5.35推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする