※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4781-28 スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業) 37895514 4781-28 スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業) 37895514

スライドレール 4781

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37895514 品番 4781-28
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。

寸法A(mm)128 寸法B(mm)224 寸法C(mm)- 寸法D(mm)448 寸法E(mm)544 寸法F(mm)642 寸法G(mm)111.1 寸法H(mm)542.9 寸法I(mm)641.3 寸法J(mm)654 幅W(mm)12.7 種類スライド形 ストローク(mm)711 移動距離(mm)711 レール長さ(mm)700 定格荷重(N)490/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)46.7 質量(g)2400 仕上光沢クロメート処理 質量(kg/ペア)2.4 推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-01
用途:
車の棚
建設業・工事業

ストッパーゴムがかなり弱く、スライドがちょっとした傾きや揺れで、出てきてしまいます。
強度はかなりしっかりしているのに残念です。

対象商品:
37895453
2017-09-08
用途:
工具箱の引き出しのレール

安い工具箱を購入。元々のレールが壊れてしまいこちらの商品に交換しました。中華と違いしっかりしてます!重量物入れても全く大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする