※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3522G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37895523
品番
3522G-12
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鋼製スライドレールです。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
149.2
寸法C(mm)
260.3
寸法D(mm)
273
幅W(mm)
19.1
種類
スライド形
ストローク(mm)
324.2
移動距離(mm)
324.2
レール長さ(mm)
305
定格荷重(N)
500/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
材質
鋼
高さ(mm)
35.3
質量(g)
620
仕上
(レール)光沢クロメート処理
質量(kg/ペア)
1.24
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。