※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3522G-14 スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業) 37895532 3522G-14 スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業) 37895532 3522G-14 スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業) 37895532

スライドレール 3522G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37895532 品番 3522G-14
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鋼製スライドレールです。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)200 寸法C(mm)311.1 寸法D(mm)323.8 幅W(mm)19.1 種類スライド形 ストローク(mm)375.4 移動距離(mm)375.4 レール長さ(mm)356 定格荷重(N)529/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 材質 高さ(mm)35.3 質量(g)740 仕上(レール)光沢クロメート処理 質量(kg/ペア)1.47 推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする