※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4608-16 スライドレール 4608 LAMP(スガツネ工業) 37895645 4608-16 スライドレール 4608 LAMP(スガツネ工業) 37895645

スライドレール 4608

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37895645 品番 4608-16
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

レール長さ(mm)400 材質 ストローク(mm)406 高さ(mm)45.4 質量(g)1170 種類スライド形 寸法H(mm)320 段数3 寸法A(mm)- 寸法F(mm)342 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)320 仕上(レール)光沢クロメート処理 寸法I(mm)- 寸法G(mm)224 移動距離(mm)406 質量(kg/ペア)1.17 定格荷重(N)461/ペア 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37895645
2021-07-04
用途:
引き出しの交換部品

交換部品のメーカーなどわからず、寸法だけで購入決定しました。取付穴位置が一部変わり穴あけが必要でしたが、取り付け後の性能に変わりはなく十分満足できました。

対象商品:
37895663
2016-03-16
用途:
引き出しの修理

価格が手ごろで使いやすい。

対象商品:
37895706
2013-08-01
用途:
スライドドアのレールとして使用

新規店舗のガンブースにおけるスライドドア用のレールとして使用。
ドア自体の重量が10kg未満なので,十分使用に耐えている。
動作時の抵抗も少なく,非常にスムーズに開閉している。
ただ,購入後数日で値下げは…勘弁してください(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする