3701-18 スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業) 37895742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3701-18 スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業) 37895742
3701-18 スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業) 37895742

スライドレール 3701

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)450
ストローク(mm)500
移動距離(mm)500
定格荷重(N)510/ペア
内容量1セット注文コード37895742品番3701-18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

サーバーラック専用です。
厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。

用途サーバーラック専用レール長さ(mm)450材質ストローク(mm)500高さ(mm)37質量(g)1000種類スライド形段数3寸法A(mm)46.1寸法F(mm)350寸法D(mm)350寸法E(mm)195寸法B(mm)-寸法C(mm)303.9仕上光沢クロメート処理寸法G(mm)400移動距離(mm)500質量(kg/ペア)1定格荷重(N)510/ペア推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
注意
サーバーラック専用スライドレールです。その他の用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする