※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3614
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37895891
品番
3614-18
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
レール長さ(mm)
450
寸法A(mm)
128
寸法B(mm)
224
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
383
寸法E(mm)
224
寸法F(mm)
352
寸法G(mm)
-
仕様
廉価版
材質
鋼
ストローク(mm)
338
高さ(mm)
35.3
質量(g)
480
種類
スライド形
段数
2
仕上
(レール)光沢クロメート処理
移動距離(mm)
338
質量(kg/ペア)
0.95
定格荷重(N)
333/ペア
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)
12.7
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価クロム)
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。