※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3614-28 スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業) 37895943 3614-28 スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業) 37895943

スライドレール 3614

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37895943 品番 3614-28
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

レール長さ(mm)700 寸法A(mm)128 寸法B(mm)288 寸法C(mm)416 寸法D(mm)633 寸法E(mm)224 寸法F(mm)352 寸法G(mm)544 仕様廉価版 材質 ストローク(mm)525 高さ(mm)35.3 質量(g)750 種類スライド形 段数2 仕上(レール)光沢クロメート処理 移動距離(mm)525 質量(kg/ペア)1.49 定格荷重(N)225/ペア 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする