※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3532
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37895986
品番
3532-18
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
レール長さ(mm)
457
仕様
廉価版
材質
鋼
ストローク(mm)
480
高さ(mm)
35.3
質量(g)
1730
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
278.7
寸法F(mm)
301.6
寸法D(mm)
412.7
寸法E(mm)
425.4
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
400
仕上
(レール)光沢クロメート処理
移動距離(mm)
480
質量(kg/ペア)
1.73
定格荷重(N)
392/ペア
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。