LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3506G
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37896047
品番
3506G-12
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
鋼製スライドレールです。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
152.4
寸法C(mm)
254
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
149.2
寸法F(mm)
260.3
寸法G(mm)
273
幅W(mm)
9.5
種類
スライド形
ストローク(mm)
229
移動距離(mm)
229
レール長さ(mm)
305
定格荷重(N)
294/ペア
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
仕様
廉価版
材質
鋼
高さ(mm)
35.3
質量(g)
300
仕上
(レール)光沢クロメート処理
質量(kg/ペア)
0.59
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
商品説明動画
スライドレール 3506G
参考になった