※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3506G-22 スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 37896092 3506G-22 スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 37896092 3506G-22 スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 37896092

スライドレール 3506G

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37896092 品番 3506G-22
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋼製スライドレールです。

寸法A(mm)254 寸法B(mm)406.4 寸法C(mm)508 寸法D(mm)263.5 寸法E(mm)403.2 寸法F(mm)514.3 寸法G(mm)527 幅W(mm)9.5 種類スライド形 ストローク(mm)406 移動距離(mm)406 レール長さ(mm)559 定格荷重(N)304/ペア 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 質量(g)550 仕上(レール)光沢クロメート処理 質量(kg/ペア)1.09 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。

商品説明動画

スライドレール 3506G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37896065
2016-06-13
用途:
パソコンデスクのテーブル(引き出しよう)が、壊れたので付け替えました。
自動車・二輪車・自転車関連業

細い方の、レールの先端に、プラスチックのカバー(キャップ)がついていれば、良いのになぁと思いました.

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする