※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR7180-500 スライドレール FR7180 LAMP(スガツネ工業) 37896241 FR7180-500 スライドレール FR7180 LAMP(スガツネ工業) 37896241 FR7180-500 スライドレール FR7180 LAMP(スガツネ工業) 37896241

スライドレール FR7180

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37896241 品番 FR7180-500
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。
特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。
レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。

寸法A(mm)50 寸法B(mm)146 寸法C(mm)370 寸法D(mm)466 寸法E(mm)- 寸法F(mm)500 寸法G(mm)291 寸法H(mm)451 寸法I(mm)- 幅W(mm)24 種類ローラ形 ストローク(mm)485 移動距離(mm)485 レール長さ(mm)500 定格荷重(N)1960/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様重量用 高さ(mm)70.8 質量(g)4800 材質(ローラー部)ポリアセタール 質量(kg/ペア)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする