※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8400-16 スライドレール 8400 LAMP(スガツネ工業) 37896415 8400-16 スライドレール 8400 LAMP(スガツネ工業) 37896415

スライドレール 8400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37896415 品番 8400-16
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉状態を簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

レール長さ(mm)406 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5 材質 ストローク(mm)406 高さ(mm)45.5 質量(g)1250 種類スライド形 寸法H(mm)320 段数3 寸法A(mm)128 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)320 寸法B(mm)- 寸法C(mm)173 仕上(レール)光沢クロメート処理 寸法I(mm)17.8 寸法G(mm)224 移動距離(mm)406 質量(kg/ペア)1.25 定格荷重(N)441/ペア 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)406.4 表面処理(レール)光沢クロメート処理
注意
図面表記以外の穴がある場合がありますが、これらは製造工程上の物です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする