※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
アルミ合金製スライドレール AR2-K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37896616
品番
AR2-K400
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
レール長さ(mm)
400
仕様
簡易保持タイプ
ストローク(mm)
230
高さ(mm)
20
質量(g)
130
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
45
寸法F(mm)
280
寸法D(mm)
330
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
270
材質(ボール)
鋼
寸法G(mm)
350
移動距離(mm)
230
定格荷重(N)
95/ペア
幅W(mm)
8
材質(レール)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
商品説明動画
参考になった