LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
アルミ合金製スライドレール AR2-K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37896625
品番
AR2-K500
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
レール長さ(mm)
500
仕様
簡易保持タイプ
ストローク(mm)
290
高さ(mm)
20
質量(g)
162
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
45
寸法F(mm)
280
寸法D(mm)
430
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
430
材質(ボール)
鋼
寸法G(mm)
450
移動距離(mm)
290
定格荷重(N)
85/ペア
幅W(mm)
8
材質(レール)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
商品説明動画
参考になった