※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR3-K200 アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業) 37896634 AR3-K200 アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業) 37896634 AR3-K200 アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業) 37896634

アルミ合金製スライドレール AR3-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37896634 品番 AR3-K200
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。

レール長さ(mm)200 仕様簡易保持タイプ ストローク(mm)214 高さ(mm)20 質量(g)130 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)150 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 材質(ボール) 移動距離(mm)214 定格荷重(N)105/ペア 幅W(mm)16 材質(レール)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする