※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
アルミ合金製スライドレール AR3-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37896661
品番
AR3-K500
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
レール長さ(mm)
500
仕様
簡易保持タイプ
ストローク(mm)
514
高さ(mm)
20
質量(g)
304
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
280
寸法C(mm)
450
材質(ボール)
鋼
移動距離(mm)
514
定格荷重(N)
85/ペア
幅W(mm)
16
材質(レール)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
商品説明動画
参考になった