※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR9-26 オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業) 37896862 ESR9-26 オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業) 37896862 ESR9-26 オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業) 37896862

オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37896862 品番 ESR9-26
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。

寸法A(mm)304.8 寸法B(mm)508 寸法C(mm)609.6 幅W(mm)9.7 種類リニア形 ストローク(mm)581 移動距離(mm)581 レール長さ(mm)660.4 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)35.5 質量(g)250 仕上素地 質量(g/ペア)503 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。
ご使用の際は、切り起こしから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件により、ボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする