アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37896993 品番 AR3-16-100
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。
アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
同サイズのガイドもあります。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理
(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)38 寸法B(mm)76 幅W(mm)11 種類スライド形 ストローク(mm)117 移動距離(mm)117 レール長さ(mm)100 定格荷重(N)29/ペア 段数3 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 高さ(mm)16 質量(g)35.6 耐荷重(N/ペア)29
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう、別途ストッパーを設けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-29
用途:
ロボットづくり

スライドが左右に動くので、可動範囲が広い。
そのため、省スペースで最大限のパフォーマンスを発揮できる。

対象商品:
37896984
2018-02-22
用途:
車内にて格納式パーツ製作に使用
卸売・小売業

アルミの質感による精密感は眺めていられる程です。通常の2個ペア使用にはお勧めの逸品と思います。今回私が単品使用故に伸びた際の左右上下のグラ付きをもう少々締めたものが有ればと感じました。

対象商品:
37896984
2015-05-28
用途:
引き出しの改善修理

強くてがたつかなくて良い。

対象商品:
37896984
2014-03-18
用途:
カメラのアダプターの制作(レンズのスライド機構)
有限会社島之内薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

動きもスムーズでガタも無く小さい割にはシッカリした品です。
カメラのアダプターを作る際の部品として購入しました。
どのように利用するかの詳細は詰め切れていませんが、利用価値は高いと思います。
同時購入のAR3-16の方が今回の目的には使い易いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする