※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR12-120 耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ) LAMP(スガツネ工業) 37897133 MR12-120 耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ) LAMP(スガツネ工業) 37897133

耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37897133 品番 MR12-120
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。
コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。
微少なストローク運動にも対応。
レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。
キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。

仕上
(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド
(レール)セラミックコーティング
寸法A(mm)12 寸法B(mm)13 寸法B1(mm)8.0 寸法C(mm)27 寸法D(mm)34 寸法E(mm)M3 寸法F(mm)15 寸法G(mm)20 寸法H(mm)6 寸法H1(mm)3.5 寸法H2(mm)3.5 寸法I(mm)10.7 寸法J(mm)4.6 寸法K(mm)6 寸法M(mm)3.5 寸法N(mm)10 寸法P(mm)25 長さL(mm)120 種類リニア形 レール長さ(mm)120 定格荷重(N)1334 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)セラミックコーティング 用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 仕様MR(高精度タイプ) 材質アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-] RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)222 許容アキシアル荷重(N)400
注意
レールとキャリッジは組み合わせた状態でクリアランスを調整しています。他のレール、キャリッジに組み替えることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする