DL-19-B1.6 プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業) 37899504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL-19-B1.6 プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業) 37899504
DL-19-B1.6 プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業) 37899504
DL-19-B1.6 プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業) 37899504

プラスチックローラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)19
質量(g)5.9
内容量1個注文コード37899504品番DL-19-B1.6
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

ベアリング無しのプラスチックローラーです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。

材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
幅B(mm)6.6寸法D(mm)19質量(g)5.9タイプ外周フラットタイプ ねじ軸仕様取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37899486
2020-08-11
用途: スライドレールの部品交換
製造業

リベット部取り外し方と取り付け用の工具等を紹介して欲しい。

3が参考にしています
対象商品 : 37899513
2016-03-13
用途: 古いスチール机の修理
製造業

オリジナルで付いていたものとほぼ同じスペック。当然、交換して十分に機能しました。単価が安くて特殊性の強い商品なのでプロショップを謳う店?にも取り寄せを渋られてしまいました。このサイトは非常に助かります。ありがとうございました。

対象商品 : 37899495
2016-07-25
用途: 事務机の引き出しの補修
その他業種

元の穴が大きくなっていて、かしめてもうまく止まらず残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする