DL-22-B1.6 プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業) 37899513 DL-22-B1.6 プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業) 37899513 DL-22-B1.6 プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業) 37899513 DL-22-B1.6 プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業) 37899513

プラスチックローラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37899513 品番 DL-22-B1.6
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65

ベアリング無しのプラスチックローラーです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。

材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
幅B(mm)6.6 寸法D(mm)22 質量(g)6.8 タイプ外周フラットタイプ ねじ軸仕様 取付穴ねじ軸 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37899486
2020-08-11
用途:
スライドレールの部品交換
製造業

リベット部取り外し方と取り付け用の工具等を紹介して欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
37899513
2016-03-13
用途:
古いスチール机の修理
製造業

オリジナルで付いていたものとほぼ同じスペック。当然、交換して十分に機能しました。単価が安くて特殊性の強い商品なのでプロショップを謳う店?にも取り寄せを渋られてしまいました。このサイトは非常に助かります。ありがとうございました。

対象商品:
37899495
2016-07-25
用途:
事務机の引き出しの補修
その他業種

元の穴が大きくなっていて、かしめてもうまく止まらず残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする