※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B250TN)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード37900162 品番CS1B250TN-100
参考基準価格(税別)¥126,610 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストロークなど9種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(TN) NPT

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする