※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS Series(CS1BH125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)160 注文コード37901806 品番CS1BH125-160
参考基準価格(税別)¥49,720 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク・ジャバラなど18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする