※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EU-72 ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 LAMP(スガツネ工業) 37902094 EU-72 ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 LAMP(スガツネ工業) 37902094 EU-72 ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 LAMP(スガツネ工業) 37902094

ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37902094 品番 EU-72
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。
先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。

付属品
EU50 : 十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)(2本)
EU72 : 十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)(2本)
取付け方法壁付け 種類多連 耐荷重(N)294 付加機能なし 寸法d(mm)4.6 寸法d1(mm)8.6 吊下荷重N(kgf)294[30] 質量(g)118 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨 寸法H1(mm)72 寸法H2(mm)14 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)56 寸法D2(mm)6 寸法D4(mm)8 寸法D1(mm)52 寸法D3(mm)23 寸法P1(mm)10 寸法P2(mm)34 トラスコ品番440-3746
注意
SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする