※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製フック HJT型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37902103
品番
HJT-55S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製フックEL型のプレス加工タイプです。(板厚4mm)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
34
寸法H(mm)
55
寸法D(mm)
33
寸法W(mm)
15
仕上
サテン
寸法H1(mm)
23
寸法P1(mm)
8
寸法P2(mm)
19
吊下荷重N(kgf)
98[10]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37902103
HJT-55S
37930146
HJT-55S
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました。