※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
フィニッシュコートフック FC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37902146
品番
FC-65TI
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品
FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
8
寸法H(mm)
44
寸法H1(mm)
35
寸法P(mm)
22.5
寸法d1(mm)
4.2
寸法d2(mm)
8
寸法t(mm)
4
材質
チタン合金
質量(g)
34
種類
標準
仕上
ショットブラスト
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
294
注意
ねじは付属していません。