※閉じた時

EN-K84 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 37902191 EN-K84 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 37902191 EN-K84 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 37902191 EN-K84 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 37902191

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37902191 品番 EN-K84
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。
EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。
幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。

付属品
EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25
EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)10 寸法L(mm)84 寸法P(mm)64 寸法W(mm)16 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)8.5 用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)92 仕上鏡面研磨 適合ロープ径(Φmm)10以内 吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
注意
SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

商品説明動画

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37902207
2022-11-16
用途:
大型犬の拘留
教育・研究機関

ラブラドールレトリーバー(25kg)の係留にリピート購入。抜群に使いやすく、品質にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする