※平面横取付例
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製 フック RF-D35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37902252
品番
RF-D35
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
吊下荷重N(kgf)
(平面横取付時)52[5.3]
(天井取付時)104[10.6]
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×16
トラスコ品番
440-3967
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
27
種類
標準
奥行(mm)
34.7
仕上
バレル研磨
取付け方法
壁付け|天井付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
52
注意
吊下荷重はフックそのものの強度を表す値で、取り付ける部分の材質や取付方法により異なります。この値は参考値です。実際の取り付けに際しては事前の確認をお願いいたします。
商品説明動画
ステンレス鋼製 フック RF-D35
参考になった