※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EY-R50 ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業) 37902261 EY-R50 ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業) 37902261 EY-R50 ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業) 37902261 EY-R50 ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業) 37902261

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37902261 品番 EY-R50
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。
フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。
アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。
(耐食性はSUS304相当)
アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。

付属品
EY-R50:
六角穴付皿小ねじM5×16
(ステンレス鋼)
EY-R60:
六角穴付皿小ねじM6×16
(ステンレス鋼)
EY-R80:
六角穴付皿小ねじM8×16
(ステンレス鋼)
用途船舶、マリン関連の家具および設備など トラスコ品番481-1194 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)99 種類その他 寸法H(mm)14.5 寸法L1(mm)54 寸法D1(Φmm)5.5 寸法D2(Φmm)10.4 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)56.5 仕上光沢バレル研磨 寸法D3(Φmm)7.5 取付け方法壁付け 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)24 付加機能可動(フリクション) 寸法D4(Φmm)48 耐荷重N(kgf)6860[700] 耐荷重(N)4900
注意
耐食性はSUS304相当
SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

商品説明動画

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする