※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

209-0502 1m ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 37902627 209-0502 1m ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 37902627

ガラスはめ込み用ゴムパッキン

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 適合(ロッキングストリップ)209-0602 注文コード37902627 品番209-0502 1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は長さ・適合など49種類から選べます 他の種類を見る

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。

材質エチレンプロピレンゴム ブラック 寸法A(mm)21 最小曲げ半径(mm)70 寸法B(mm)7 寸法C(mm)4 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 寸法D(mm)2.5 長さ(m)1 硬度85°(本体) 適合(ロッキングストリップ)209-0602 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
注文の際はゴムパッキンとロッキングストリップを合わせてご注文ください。(209-0401シリーズはロッキングストリップ不要)
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87169451
2021-09-07
用途:
車の窓ガラス
鉱業

想像よりゴムが硬くてしっかりしていたので耐久性は問題なそうです

対象商品:
87169126
2019-06-13
用途:
ガレージの明かり取り(はめ殺し窓)
農・林・水産業

照明がないガレージの明かり取りを設置するにあたりポリカーボネートを固定するため同社のロッキングストリップ と一緒に使用しました。
柔軟性もありコーナー部も最小の曲げRで組めました。
素人が施工してもキチンと組み上がり、ホースで水をバシャバシャかけても漏れなかったのにはビックリしました。商品としては大満足です。おかげで明るいガレージになりました。
ただし、ロッキングストリップをはめる為には専用の器具があるので、そちらを使った方が早いです。

3人が参考にしています
対象商品:
87169476
2019-07-25
用途:
車の窓ガラス取り付け
京都日産株式会社桃山店 様

ゴムの材質もしっかりしており弾力も申し分有りません。
早速知り合いに紹介したところ購入するとの事でした。
とても満足する商品です。

4人が参考にしています
対象商品:
37902672
2017-10-16
用途:
古い給油機の修理
製造業

Rの曲がり具合と 本体の強度も丁度良く ガラスとフィットしました

対象商品:
87169135
2015-05-02
用途:
旧いクルマのウエザーストリップ

旧いクルマのウエザーストリップに使用するつもりで10m購入しましたが、サイズが小さくて使えませんでした。
廃棄します。これは私の責任です。

5人が参考にしています
対象商品:
37902611
2014-12-21
用途:
バイク用スクリーン取り付け

出来れば、両方の溝の間隔が同じであれば良かったと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする