※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS Series(CS1BN140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 ねじの種類(-) Rc 注文コード37903154 品番CS1BN140-50J
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はストローク・ストロークA・ねじの種類など66種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする